工進
工進噴霧器SS用 ホースクミ
ホース・握りの交換用として
用途
交換・補修用として
ホース長さ(m)
1
注意
※機種・サイズをよく確認してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
接続ねじ
材質(本体)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44535848
PA-453
1個
-
コック側ネジ:G1/4オス 本体側ネジ:G1/4メス
-
SS-9/9DX/9SC/4SC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
57328127
PA-319
1本
噴霧器ホース
ボールコック:M10オス、本体:M10メス
PVC
SS-4/4DX
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
57328136
PA-320
1本
噴霧器ホース
ボールコック:G1/4オス、本体:G1/4メス
PVC
SS-9/9DX
¥
1,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください