工進
工進噴霧器SS用 ボールコック
ボールコックの交換用として
用途
交換・補修用として
内容量
1個
注意
※機種・サイズをよく確認してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
接続ねじ
材質(本体)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44535830
PA-451
-
ノズル側ネジ:G1/4 グリップ側ネジ:G1/4
-
SS-9/9DX/9SC/4SC/SS-1-AAA-1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
57328145
PA-313
手動式噴霧器パーツ
ノズル・グリップ:M10
BSBM
SS-4/4DX/SS-1-AAA-0
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
57328154
PA-317
手動式噴霧器パーツ
ノズル・グリップ:G1/4
BSBM
SS-9/9DX SS-1-AAA-1 SS-10/15
¥
1,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください