工進
工進噴霧器用 握りグリップ G1/4ネジ
握りグリップの交換用として
用途
交換・補修用として
種類
動力式噴霧器パーツ
材質(本体)
ゴム、真鍮
適合機種
RV-DX/RW-DX/ES など
仕様
背負い噴霧器用握りグリップ
トラスコ品番
793-1280
質量(g)
80
接続ねじ
ノズル側:G1/4オス ホース側:G1/4メス
アズワン品番
64-6359-84
内容量
1個
関連資料:
(31.8MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57330848
PA-285
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください