工進
工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ
ノズルパイプの交換用として
用途
交換・補修用として
注意
※機種・サイズをよく確認してください
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
ノズル長(mm)
材質(本体)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44535839
PA-452
1個
-
450
-
SS-9/9SC
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
44535857
PA-454
1個
-
440~1110
-
SS-9DX/9SC/4SC
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
44653247
PA-447
1個
-
320
-
320/SS-4SC
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
57328084
PA-314
1本
手動式噴霧器パーツ
-
真鍮
SS-4
¥
1,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57328163
PA-321
1本
手動式噴霧器パーツ
305~730
真鍮
SS-4DX
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
57328093
PA-318
1本
手動式噴霧器パーツ
-
真鍮
SS-9
¥
1,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57328172
PA-322
1本
手動式噴霧器パーツ
440~1110
真鍮
SS-9DX
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください