工進
工進噴霧器SS用 噴口クミ
噴口の交換用として
用途
交換・補修用として
内容量
1個
注意
※機種・サイズをよく確認してください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
接続ねじ
材質(本体)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44535814
PA-450
手動式噴霧器パーツ
G1/4
-
SS-4DX/4SC/9/9DX/9SC /SS-1-AAA-1
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
66211907
PA-310
-
M10
真鍮
SS-1-AAA-0
¥
463
取扱い終了
代引不可
57328197
PA-312
手動式噴霧器パーツ
M10
真鍮
SS-4
¥
500
取扱い終了
返品不可
57328188
PA-316
手動式噴霧器パーツ
G1/4
真鍮
SS-4DX/9/9DX/SS-1-AAA-1
¥
800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください