CT Grip

CT Grip - コンパクトツール

アーム部角度40度可変・グリップ伸縮調整幅70mmに調整できるポリッシャー用グリップハンドルです。
ポリッシャーのグリップ取付メネジがM10でしたら取付け出来ます。
グリップ位置の調整が出来ますのでポリッシャーの取り回しが向上します。

用途ポリッシャーに取付けてハンドル角度、ハンドル長さを変える事が出来ますトラスコ品番827-9276セット内容ブラケット、プレート、ボールジョイント・Lレンチ(3mm)、六角ボルト(M10×20)、スプリングワッシャー材質スチール、アルミ、ゴム、その他RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57312964A1024
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする