サンコー(タイタン)
スチールO型カラビナ
安全環付です。
スチール製のO型カラビナです。
安全環付です。
用途
建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などに
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
スチール
トラスコ品番
794-8701
全長(mm)
108
質量(g)
159
寸法(幅W×高さH)(mm)
108×20
有効径(Φmm)
20
破断強度(kN)
15.6
内容量
1個
注意
※必ず長手方向に引くように使用してください。
※開閉桿に荷重がかかるような使い方はしないでください。
※開閉桿がかみ合わないまま荷重を掛けないでください。
※安全環を閉めないまま使用しないでください。
※安全環を上にして使用しないでください。
※こじったり、ねじったりしないでください。
※一度でも大きな衝撃を受けたカラビナは、外観に異常がなくても破棄してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57313025
SOC
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください