曜日別特売

スチール変形D型カラビナ

スチール変形D型カラビナ - サンコー(タイタン)

安全環付です。
スチール製の変形D型カラビナです。
安全環付です。

用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などに形状オフセットD型ロック機能あり材質スチールトラスコ品番794-8361全長(mm)114質量(g)162寸法(幅W×高さH)(mm)114×20有効径(Φmm)20破断強度(kN)20.5内容量1個
注意
※必ず長手方向に引くように使用してください。
※開閉桿に荷重がかかるような使い方はしないでください。
※開閉桿がかみ合わないまま荷重を掛けないでください。
※安全環を閉めないまま使用しないでください。
※安全環を上にして使用しないでください。
※こじったり、ねじったりしないでください。
※一度でも大きな衝撃を受けたカラビナは、外観に異常がなくても破棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57313034SDD
2,860
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする