タフブロック(ステンレスワイヤーロープ式)

タフブロック(ステンレスワイヤーロープ式) - サンコー(タイタン)タフブロック(ステンレスワイヤーロープ式) - サンコー(タイタン)

ガラス繊維入りの頑強なケースは、しっかりと内部のメカニズムを守ります。
ステンレス製のワイヤーを採用しています。
凍結による寒冷地での危険仕様を防止する構造です。
本体内部に新開発の衝撃吸収機構を装備しました。

用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで最大使用荷重(kg)130仕様直径4.76mmワイヤロープ(ステンレスワイヤー)セット内容引き寄せロープ、台付ロープ材質本体ケース:ガラス繊維入り強化プラスチック、ランヤード:直径4.76mmステンレスワイヤーロープ規格安全帯構造指針適合品落下距離(m)約1.2(墜落阻止時)落下衝撃荷重(kN)約4.5(墜落阻止時)寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)254×224×108内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57311792HD-124.76×12
121,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57311808HD-154.76×15
124,300
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする