曜日別特売

親綱用大型フック

親綱用大型フック - サンコー(タイタン)

親綱用大型フックです。
カバーはステンレススチール製です。

用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他形状フックロック機能なし材質本体:スチール、カバー:ステンレススチール仕様固定式トラスコ品番794-6813全長(mm)213質量(g)390穴径(Φmm)22有効長(mm)50フック口開き(mm)50内容量1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57313077NO.24ZN
5,340
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする