曜日別特売

オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

オービタルサンダー(マジックシートタイプ) - SHINANO(信濃機販)

円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
吸じん式です。

用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番794-8441全長(mm)315質量(kg)2.31タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57322222SI-3018AM
77,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする