溶接用マルチクランプ

溶接用マルチクランプ - スーパーツール溶接用マルチクランプ - スーパーツール溶接用マルチクランプ - スーパーツール

アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。
ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。
早締め用のハンドル付。

用途配管の簡易固定・芯出し各種固定材質(本体)特殊合金鋼付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組種類その他クランプ内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57306646WMC2(V型アダプタ)Φ13.8~60.5/(丸型アダプタ)0~611470.6376.6
7,670
6,398
7,038(税込)
当日出荷
57306655WMC4(V型アダプタ)Φ42.7~114.3/(丸型アダプタ)0~1152412.15130
17,050
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする