セキスイ
HTパイプ
給湯および冷暖房配管に使用します。
継手はエスロンHT継手を使用します。
用途
建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色
仕様
各寸法には許容差あります
材質
耐熱性硬質ビニル(C-PVC)
形状
パイプ
色
茶色
使用温度範囲(℃)
5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)
規格
JIS K6776規格
最高使用温度(℃)
90
内容量
1本
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57357116
SJHT131
1
786-8596
178
1000
13
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
返品不可
57357125
SJHT161
1
786-8618
261
1000
16
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
返品不可
57357134
SJHT201
1
786-8634
316
1000
20
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57357143
SJHT132
2
786-8600
356
2000
13
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57357152
SJHT162
2
786-8626
522
2000
16
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57357168
SJHT202
2
786-8642
632
2000
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類