18V充電式乾湿両用集塵機 本体のみ

18V充電式乾湿両用集塵機 本体のみ - DEWALT(デウォルト)

乾湿両用掃除機です。
ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。
ブロア機能付です。
釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。

用途電源のない場所での清掃、集塵作業にトラスコ品番828-0170セット内容フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルタータンク容量(L)7.5ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57311756DCV580-JP
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする