4段フリーダイヤル錠 (ワイヤータイプ)

4段フリーダイヤル錠 (ワイヤータイプ) - ニッサチェイン4段フリーダイヤル錠 (ワイヤータイプ) - ニッサチェイン

お好みの4段の番号に簡単に変更できます。

用途工具の保管、盗難防止、門扉の施錠仕様ダイヤル4桁材質ワイヤー:鉄被覆、鍵:真鍮/プラスチックワイヤー径(Φmm)10ワイヤー太さ(mm)10ロックダイヤル式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57329292S-38600
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57329308S-39900
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする