曜日別特売

低VOC接着両面テープ EW-514

低VOC接着両面テープ EW-514 - 日東電工低VOC接着両面テープ EW-514 - 日東電工低VOC接着両面テープ EW-514 - 日東電工低VOC接着両面テープ EW-514 - 日東電工低VOC接着両面テープ EW-514 - 日東電工低VOC接着両面テープ EW-514 - 日東電工低VOC接着両面テープ EW-514 - 日東電工

無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。

用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57319587EW-514-101巻ホワイト10500.14不織布無溶剤型アクリル系粗面用
オープン
559
615(税込)
当日出荷
57319596EW-514-151巻ホワイト15500.14不織布無溶剤型アクリル系粗面用
オープン
679
747(税込)
当日出荷
57319605EW-514-201巻ホワイト20500.14不織布無溶剤型アクリル系粗面用
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
57319614EW-514-251巻ホワイト25500.14不織布無溶剤型アクリル系粗面用
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57319623EW-514-301巻ホワイト30500.14不織布無溶剤型アクリル系粗面用
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57319632EW-514-401巻ホワイト40500.14不織布無溶剤型アクリル系粗面用
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57319648EW-514-501巻ホワイト50500.14不織布無溶剤型アクリル系粗面用
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
72810895EW-514-101箱(80巻)------粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
オープン
取扱い終了
返品不可
72810904EW-514-151箱(56巻)------粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
オープン
取扱い終了
返品不可
72810913EW-514-201箱(40巻)------粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
オープン
取扱い終了
返品不可
72810929EW-514-251箱(32巻)------粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
オープン
取扱い終了
返品不可
72810938EW-514-301箱(28巻)------粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
オープン
取扱い終了
返品不可
72810947EW-514-401箱(20巻)------粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
オープン
取扱い終了
返品不可
72810956EW-514-501箱(16巻)------粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする