ブライターシュット 4L

ブライターシュット 4L - 日本磨料工業
(1件のレビュー)

スプレーして塗り広げるだけのコーティングワックスです。
ハイポリマー配合です。
ノーコンパウンドです。

用途全塗装色対応ですトラスコ品番853-6139材質シリコンオイル、イソプロビルアルコール、界面活性剤、特殊高分子化合物(研磨剤は含まず)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×190×108危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5731978850600
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57319788
2020-12-17
用途: 車とバイクとヘルメットに使っています。

4Lなので、贅沢に使ってもなかなか減っていきません、
洗車後によく水を拭き取る作業がありますが、水みたいな液体なのでとても使いやすいです。
艶もよく拭き上げ作業もワックスに比べてとても楽なのでよく使っています。
ヘルメットに使うとしばらくツヤツヤが続いて汚れもつきにくくなります。
あと、水をよく弾きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする