ニューストロング販売
サイドクランプ T溝28用
T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。
T溝に差し込みために厚みを 0~-0.02に仕上げております。
用途
横からのクランプに便利
仕様
底面からのネジの位置:100・125・150mm
トラスコ品番
828-1732
セット内容
本体・クランプボルト(CBA-1670NK)
材質
本体:S50C、クランプボルト:S45C
幅(mm)
63
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
150
奥行(mm)
28(0~-0.02)
ねじ長さ(mm)
70
ねじサイズ
M16
クランプストローク(mm)
43
内容量
1組
注意
※T溝に正確にセットする事。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57347623
SDC-2800NK
¥
20,043
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください