タップアンドノーズクランプ

タップアンドノーズクランプ - ニューストロング販売タップアンドノーズクランプ - ニューストロング販売タップアンドノーズクランプ - ニューストロング販売タップアンドノーズクランプ - ニューストロング販売

押さえが部が丸穴、凹部・U弧部等にご利用出来ます。

用途長穴のため、クランプ距離の調整に余裕があります仕様クランプ用治具セット内容単品材質材質:S45C、硬度:HRC32~38°、仕上:黒染内容量1個
注意
※加工物を押さえて良い状態か確認する事。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57347632TNC-1512828-1733(ダボ径)25381500.58
8,515
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57347648TNC-1516828-1734(ダボ径)35481501.11
11,788
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57347657TNC-2016828-1735(ダボ径)35482001.5
14,680
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57347666TNC-2020828-1736(ダボ径)40602002.22
19,197
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
57347675TNC-2520828-1737(ダボ径)40602502.74
22,810
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする