ニューストロング販売
受ネジ M14
広範囲で使用出来ます。
用途
締結作業に部品に
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
828-1729
セット内容
単品
材質
材質:S45C
厚さ(mm)
9
全長(mm)
65
質量(g)
100
ねじ長さ(mm)
56
外径(Φmm)
30
ねじ寸法
M14
内容量
1個
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57347684
CB-14
¥
1,852
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください