曜日別特売

豆ジャッキ 46mm~54mm

豆ジャッキ 46mm~54mm - ニューストロング販売豆ジャッキ 46mm~54mm - ニューストロング販売
(1件のレビュー)

小型ワークのビビリ止めに最適です。

用途加工物のサポート材材質鋼球:SUJ2(HRC62°)、本体:S45C高さ(mm)46~54質量(g)54ねじ径(mm)8二面幅(mm)14傾斜角度(°)9高さ調整範囲(mm)46~50皿径(Φmm)(上部受皿)7台座径(Φmm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57347693S-50S-F828-1730
6,918
5,898
6,488(税込)
当日出荷
57347702S-50S-W828-1731
8,140
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57347693
2021-02-27
用途: エンジン内の狭い空間での固着部品の脱着
農・林・水産業

分解せずに固着部分の稼働を試みたが、作用点の当たり具合が悪く動くことがなかったので、結局は分解しプレスを用いた。次回は台座、作用面ともに安定した所での微調整に使用してみたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする