エルゴハンドルハンマー

エルゴハンドルハンマー - BAHCO(バーコ)エルゴハンドルハンマー - BAHCO(バーコ)
(1件のレビュー)

最適重量バランスで、最小限の筋肉疲労に抑えます。
グリップエンドとヘッドトップを4°ずらすことにより快適な作業性です。
防振仕様で人体への影響を軽減させます。
落下防止ランヤード用のホール付きです。
エルゴハンドルで快適なフィット感です。
耐久性の高いワンピース鍛造です。
くぎ抜きに最適な曲線に仕上がっています。
打撃ポイントがあり、スリップ防止のスリット仕様です。
作業しやすいように細いシャフトです。
マルチグリップですので作業を選びません。

種類ネイルハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)工具鋼主な用途打ち込み作業材質(グリップ)樹脂内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57335687529-16-L31327(ハンドル)L134
8,660
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57335696529-16-XL31327(ハンドル)XL134
8,660
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
57335705529-20-L33329(ハンドル)L140
9,120
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
57335714529-20-XL33329(ハンドル)XL140
9,120
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57335696
2018-12-14
用途: 土工
建設業・工事業

とても良い商品で満足しています。
とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする