曜日別特売

オートストップメジャー 5m

オートストップメジャー 5m - BAHCO(バーコ)オートストップメジャー 5m - BAHCO(バーコ)オートストップメジャー 5m - BAHCO(バーコ)
(2件のレビュー)

先端部に磁石が付いています。
自動ロック機能付きです。
メモリの数値が表側・縦読み、裏側・横読みで表示されています。

種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)ステンレス目盛仕様メートル目盛種別両面トラスコ品番828-1741質量(g)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57349303MTS-5-25
5,880
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57349303
2019-11-23
用途: 測量
土地家屋調査士佐藤昭事務所

5mを超えるところまで引っ張り出したときに、巻き戻しがされなくなることがあります。「STOP」という文字が見えてきますが、それ以上引っ張ることができるので引っ張ってしまうと、そういう現象になります。折れ曲がった端を真っ直ぐに直したり、少しずつ押し込みながら何とかして修理しました。ストッパーを装備するとか、修理しやすくしてくれると嬉しいです。オートストップでステンレステープのものが他になかったので選択しました。

1が参考にしています
対象商品 : 57349303
2019-02-19
用途: 長い距離の計測用
都築工芸

デザイン・性能ともにすごく優れたメジャーだと思う。
日本のメーカーも見習ってほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする