曜日別特売

ノンスパーキングエルゴプラスドライバー

ノンスパーキングエルゴプラスドライバー - BAHCO(バーコ)ノンスパーキングエルゴプラスドライバー - BAHCO(バーコ)

国際規格DINとISOに準じて製造されています。
ISO8764に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。

商品構成単品認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(#)
全長(mm)
軸長(mm)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321127NSB302-0-50プラスNo.017050ベリリウム銅35
6,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
57321145NSB302-2-125プラスNo.2250125ベリリウム銅80
8,330
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57321154NSB302-3-150プラスNo.3270150ベリリウム銅130
12,660
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57321136NSB302-1-100プラスNo.1220100ベリリウム銅50
7,450
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
57321163NSB302-4-300プラスNo.4420300ベリリウム銅230
19,690
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする