ノンスパーキングエルゴマイナスドライバー

ノンスパーキングエルゴマイナスドライバー - BAHCO(バーコ)ノンスパーキングエルゴマイナスドライバー - BAHCO(バーコ)

国際規格DINとISOに準じて製造されています。
ISO2380に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。

商品構成単品認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321188NSB300-11-350マイナス1147036ベリリウム銅320
7,660
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
57321197NSB300-10-300マイナス1032036ベリリウム銅245
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
57321206NSB300-12-400マイナス1252036ベリリウム銅415
10,250
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57321215NSB300-13-450マイナス1357036ベリリウム銅460
19,420
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57321224NSB300-4.5-100マイナス4.522020ベリリウム銅50
24,330
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57321233NSB300-6-100マイナス622027ベリリウム銅75
27,540
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57321242NSB300-8-150マイナス827036ベリリウム銅130
28,730
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする