BAHCO(バーコ)
ノンスパーキングクロスチゼル
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
DIN6451に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)
材質
アルミニウム青銅
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57328653
NS604-150
818-3067
11
140
255
1
¥
9,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57328662
NS604-200
818-3068
12
200
435
1.2
¥
12,870
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57328678
NS604-300
818-3069
13
300
760
1.5
¥
20,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください