BAHCO(バーコ)
ノンスパーキングつるはし
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
910
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
頭部幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57328696
NS800-1100
818-3076
2
360
¥
37,250
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57328705
NS800-1700
818-3077
2.8
385
¥
49,290
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57328714
NS800-2000
818-3078
3.2
410
¥
63,990
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください