曜日別特売

ノンスパーキングフラットチゼル

ノンスパーキングフラットチゼル - BAHCO(バーコ)ノンスパーキングフラットチゼル - BAHCO(バーコ)

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
DIN6453に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)材質アルミニウム青銅内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57328723NS606-150818-30702215023
8,270
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57328732NS606-200818-30712220023
10,100
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57328748NS606-250818-30722425025
16,060
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57328757NS606-300818-30732530026
24,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
57328766NS606-400818-30742740028
31,530
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする