BAHCO(バーコ)
ノンスパーキングロングバルブスパナ
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
バルブの開閉に便利です。
全長(mm)
370
トラスコ品番
818-2998
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
36
高さ(mm)
60
質量(g)
650
間口(mm)
36
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57318713
NS202-350
¥
32,240
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください