ノンスパーキングロングブレードスクレーパー

ノンスパーキングロングブレードスクレーパー - BAHCO(バーコ)

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

刃先幅寸法(mm)100全長(mm)710トラスコ品番818-3116材質ベリリウム銅質量(kg)1刃長(mm)117認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57318677NSB704-225
41,760
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする