BAHCO(バーコ)
高所作業用ハンマーホルダー
高所作業用ハンマーホルダーにです。
ランヤード用のリングが付いています。
色
ブラック
材質
軽量ナイロン
トラスコ品番
820-4959
形状
ハンマーホルダー
幅(mm)
120
高さ(mm)
180
質量(g)
170
奥行(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57354438
4750-HHO-2
¥
4,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください