曜日別特売

バーキュート衛生管理用たわし

バーキュート衛生管理用たわし - バーテックバーキュート衛生管理用たわし - バーテックバーキュート衛生管理用たわし - バーテック

HACCP対応です。
特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。

材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)仕様Lサイズ(Φ0.5)厚さ(mm)50質量(g)64縦(mm)170横(mm)90耐熱温度(℃)140適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5730260462805001
2,400
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
5730261362805301
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5730262262805401
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする