バーテック
バーキュート衛生管理用たわし Mサイズ ハード白
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質
本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
色
白
仕様
Mサイズ、ハード(Φ0.5)
トラスコ品番
796-1791
厚さ(mm)
40
質量(g)
53
縦(mm)
150
横(mm)
80
耐熱温度(℃)
140
適合用途
厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57302638
62806001
¥
2,208
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください