バーキュート衛生管理用ほうきスペア ソフト

バーキュート衛生管理用ほうきスペア ソフト - バーテックバーキュート衛生管理用ほうきスペア ソフト - バーテックバーキュート衛生管理用ほうきスペア ソフト - バーテックバーキュート衛生管理用ほうきスペア ソフト - バーテックバーキュート衛生管理用ほうきスペア ソフト - バーテックバーキュート衛生管理用ほうきスペア ソフト - バーテック

軽くて使いやすいほうきです。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。
耐熱温度は120℃です。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。

幅(mm)300質量(g)120タイプソフト耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5730268362601101796-1537
2,688
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5730269262601201796-1545
2,688
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5730270862601301796-1553
2,688
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
5730271762601401796-1561
2,688
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5730272662601501796-1570
2,688
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする