萩原工業
分別収集袋(印刷)108
土のうサイズよりも大きい使い捨てタイプです。
ゴミの分別内容の複雑化に即した分別回収袋です。
トラスコ品番
783-7771
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
640
寸法(横×縦)(mm)
600×900
印刷文字
木くず・金属・廃プラスチック・石膏ボード・その他
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57314118
108-IN
透明
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください