ハタヤリミテッド
2P延長コード 20m レッド
屋内用延長コードです。
ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。
電線長さ(m)
20
特性
防塵
色
レッド
電線仕様
ソフトVCTF2.0mm
2
×2C
使用場所
屋内
トラスコ品番
827-8978
コンセント形状
2P 15A 125V
電線仕様-芯数
2C
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303645
SX-203-R
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください