ハタヤリミテッド
CTA-1用アタッチメントバー
三脚アタッチメントバーです。
用途
CTA-1型ワークライトスタンド用アタッチメントバー
付属品
CTA-1型標準付属
トラスコ品番
827-8957
適合機種
CPL-2型、CHX-2型、CBX-3N型、CRX-2W型
材質
スチール
寸法(mm)
500×32×14
質量(kg)
0.47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57329502
A-1
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください