曜日別特売

ホースリール 50m5分防藻ホース付

ホースリール 50m5分防藻ホース付 - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

スチール製で頑丈なホースリール。
二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。
水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。

仕様5分防藻ホーストラスコ品番827-8973材質鉄製質量(kg)16.9ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20電線長さ(m)50内容量1台
注意
※受注生産品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57303532LBF50N50
56,700
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57303532
2022-12-30
用途: グラウンドの散水
自動車・二輪車・自転車関連業

学校のグラウンドの散水用に購入しました。まだ使っていませんが、しっかりした感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
1が参考にしています
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする