ハタヤリミテッド
三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付
複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。
油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
コンセント個数
2
コンセント形状
(引掛形)3P 20A 250V
特性
アース付
タイプ
漏電地絡保護専用
付属品
コンセントキャップ付
仕様
三相200V
トラスコ品番
827-9245
質量(kg)
10
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
ソフトンVCT
電線仕様-芯数
4
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
コンセント形状
電線仕様-太さ(mm
2
)
電線仕様-芯数
電線仕様-種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303566
BL-302ML
30
2
(引掛形)3P 20A 250V
2
4
ソフトンVCT
¥
119,100
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください