曜日別特売

自動巻ガスホースリール

自動巻ガスホースリール - ハタヤリミテッド自動巻ガスホースリール - ハタヤリミテッド

酸素・アセチレン溶接用ガスホースリールです。

仕様ラバー常用圧力(MPa)酸素:1.0、アセチレン:0.2取付金具(一次側)/酸素:右ねじニップルM16×P1.5、アセチレン:左ねじニップルM16×P1.5、(二次側)/逆火防止器(ミニタックル)、クイックジョイント(アポロコック)、雌雄一式内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57362077NGLM-R10410827-924824.5酸素:8、アセチレン:9.5酸素:15、アセチレン:16.1
302,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57362086NGLM-R20220827-924928.15酸素:11.8、アセチレン:11.5
308,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57362068NGMM-R10310827-925021.37.114.1
240,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする