ハタヤリミテッド
自動巻高圧水用ホースリール 内径Φ6.4 ラバーホース
洗車場・修理工場・食品工場等での高圧洗浄に便利な自動巻高圧水用ホースリールです。
冷水でも温水でも使用可能です。
巻取形式
自動
カバー
なし
キャスター
なし
仕様
ラバー
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
13.3
常用圧力(MPa)
7
取付金具
一次側:Rc1/4(メス)、二次側:G1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57330753
NWSC-HP102
10
6.4
¥
264,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57330762
NWMC-HP152
15
6.4
¥
279,800
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700