曜日別特売

防爆型コンセントリール

防爆型コンセントリール - ハタヤリミテッド防爆型コンセントリール - ハタヤリミテッド防爆型コンセントリール - ハタヤリミテッド

防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。
取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。

電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57303584CSPF-303PNCT33021
411,000
349,800
384,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
57303593CSPF-503PNCT35028
464,000
349,800
384,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする