ハタヤリミテッド
防爆型コンセントリール50mキャスター付
防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。
取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
質量(kg)
28
トラスコ品番
827-8962
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
特性
防爆
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303636
CSPF-50V
3PNCT
3
50
¥
492,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください