フジマック
ストッパーカプラ オネジ R1/4
ワンタッチで接続できます。
不意の離脱を防止するストッパー式です。
用途
工場、現場などでのエア分配・配管用
材質
真鍮、アルミニウム
使用流体
圧縮空気
接続口径
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
トラスコ品番
838-5452
質量(g)
120
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57346555
A-217 22SSM
¥
26,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650