フジマック
マッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
通常の約3倍エアー量が出ます。
消音効果タイプです。
仕様
マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付
トラスコ品番
852-3612
全長(mm)
134
質量(g)
150
最高使用圧力(MPa)
3
ノズル長(mm)
33
ノズル口径(Φmm)
16
ノズル外径(Φmm)
22
エアー取付口
高圧専用プラグ
ノズル取付口
M10 P1.0
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57362463
MD-100HPXS
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください