マッハ高圧エアーライズホース

マッハ高圧エアーライズホース - フジマックマッハ高圧エアーライズホース - フジマック

高圧空気圧力専用エアーホースです。
超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
ロックタイプで安全です。

用途高圧空気圧専用エアーホースピンク/グレー最高使用圧力(MPa)3材質塩ビ系エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6外径(Φmm)10使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57318923AR-610P838-6983110
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57318932AR-620P838-6984220
31,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする