フジマック
高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付き
高圧空気圧力専用エアーホースです。
超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
ロックタイプで安全です。
用途
高圧空気圧専用エアーホース
最高使用圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気
材質
塩ビ系エラストマー
トラスコ品番
838-7104
質量(kg)
2
色
黒
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
9
特性
柔軟性/滑り性
内容量
1セット(3個)
注意
※高圧専用のため一般用のエアーカプラとは互換性がありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57318966
GHSP-530
¥
108,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650