高圧用スウィングダスターソケット R1/4左ネジ

高圧用スウィングダスターソケット R1/4左ネジ - フジマック

高圧エアーホース専用ダスター機構付ソケットです。
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。
オートロック機構で確実に接続できます。
フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。

用途高圧空気圧専用カプラ材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3ソケットorプラグソケットトラスコ品番838-5450質量(g)190内容量1セット(10個)
注意
※高圧専用のため一般用のエアーカプラとは互換性がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5734659822HPALB
110,000
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする