高圧用スウィングロータリーペアーカプラ
高圧空気圧力専用です。
1本の配管から2分岐できます。
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。
オートロック機構で確実に接続できます。
フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
ロータリー機構により360°回転できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用
材質真鍮、アルミニウム
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)3
トラスコ品番838-5655
質量(g)350
内容量1セット(5個)
注意
※高圧専用のため一般用のエアーカプラとは互換性がありません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |