フジマック
高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型
高圧エアーホース専用ソケットです。
エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
用途
高圧空気圧専用カプラ
材質
鉄、アルミニウム
使用流体
圧縮空気
接続口径
R1/4左ネジ
最高使用圧力(MPa)
3
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
838-5451
質量(g)
170
内容量
1セット(10個)
注意
※高圧専用のため一般用のエアーカプラとは互換性がありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57346607
22SBP
¥
90,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650